曜日別特売

ゲージ キャンバーキャスターキングピンゲージ

ゲージ キャンバーキャスターキングピンゲージ - 日平機器

車のフロントホイールにセットすることで、キャンバー、キャスター、キングピンの各角度が判定できます。
測定の際には別売のターニングラジアスゲージを併用してください。※一部のスチールホイール、アルミホイールに使用できないものがあります。その際は別売りのCCK-INコンペンセンターをご利用ください。

用途直進安定性能、旋回性能(ホイールアライメント)のチェック用。仕様マグネット固定式トラスコ品番853-5961材質アルミダイキャスト質量(kg)2測定範囲(mm)キャンバー角:±5°、キャスター角:+11°~-3°、キングピン角:左右各0~14°本体寸法(mm)210×95×95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10531264HG-201
オープン
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする