日平機器
ゲージ ターニングラジアスゲージ 中・大型車用
ホイールの操舵角度を測定することが出来ます。
「キャンバーキャスターキングピンゲージ」と併用してください。
用途
直進安定性能、旋回性能(ホイールアライメント)のチェック用
仕様
【輪重】1500kg
トラスコ品番
853-5963
セット内容
2台1セット
質量(kg)
60
目盛
50°
本体寸法(mm)
480×495×52
適合車種
中・大型車
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10531273
HG-205
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません