日平機器
ゲージ ターニングラジアスゲージ 普通車用
ホイールを指定した舵取り角度にセットすることができます。
「キャンバーキャスターキングピンゲージ」と併用してください。
用途
直進安定性能、操舵角度(ホイールアライメント)のチェック用
仕様
【輪重】750kg
トラスコ品番
853-5962
セット内容
2台1セット
質量(kg)
36
目盛
45°
本体寸法(mm)
440×450×45
適合車種
普通車用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10531282
HG-202
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません