日平機器
ダイヤルケージセット
自動車整備用ダイヤルゲージセット。認証工具です。
用途
自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
目盛(mm)
0.01
トラスコ品番
853-5952
寸法(mm)
【ゲージ】127×53×22、【マグネットベース】231×80×79、【セット】220×170×105
質量(kg)
【セット】1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目盛(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10531316
HDS-100
0.01
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません