プーラー フロントハブプーラー 4穴 FF車用

プーラー フロントハブプーラー 4穴 FF車用 - 日平機器

足廻り修理の際、抜き取りの困難なFF車のフロントハブ及びFR車のリヤシャフトを取り外すツールです。
強力スライドハンマーとネジ式の2つの作業法が選べます。
4本ハブボルト用アタッチメントがセットされています。

用途軽自動車から普通車までFF車のフロントハブ、FR車のリヤシャフト抜き取り用トラスコ品番853-5957寸法(mm)【セット】630×180×180質量(kg)7.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10531413HFF-55
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする