日平機器
プーラー ヘビーデューティーボディープーラー
車のバンパーやボディーなどの凹みや曲りの修正に使用する中級クラスのスライドハンマーツールです。
用途
自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等
トラスコ品番
853-5935
セット内容
C型フック(小)、L型フック(小)、C型フック(大)、J型フック、L型フック(大)、クランプ、フック付チェーン、ホールワックASSY、センターシャフト、ハンマー
寸法(mm)
【ハンマー】Φ75×165
質量(kg)
15
シャフト長さ(mm)
630
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10531422
HBP-330
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません