曜日別特売

ワイヤーストリッパーVA

ワイヤーストリッパーVA - ベッセル

ビニール線のビニール被覆をはぎとるための専用工具です。
1回の操作で完璧にすばやく被覆をはぎとることができます。
樹脂製のグリップは手によくなじみ、手が疲れません。
使用線別に6種類です。
テレビ・ラジオその他の電気器具、電気工事、自動車の電気回路、電信電話機の配線など多用途に使えます。

用途電線の剥離作業用トラスコ品番810-6760材質本体:ダイカスト+金属、ハンドル:樹脂全長(mm)170質量(g)400適合電線1.6mm×2芯/2.0mm×2芯(VA・IV線用)内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10694608300007 (VAガタ)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする