ニトムズ
コンクリート・タイル・パネル用マスキングテープPT-7
特殊基材で直線・曲線に使用でき凹凸面にも良くなじみます。
巻き戻しが軽く、カット性にすぐれています。
のり残りがほとんどありません。
用途
コンクリート壁や各種パネル・サイディングボード目地材・シーリングのマスキング
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
730-8094
厚さ(mm)
0.09
質量(g)
35
テープ厚さ(mm)
0.09
内容量
1セット(360個)
注意
※電気絶縁用や人体(皮膚)に直接貼るなど用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
色
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10895736
J8030 (21X18)
21
18
和紙
ブルー
アクリル系
3N/18mm
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください