マクセル
アルミテープ 50mm×50mm 艶アリ
0.05mm厚のアルミ箔に初期接着性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した粘着テープです。
環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤です。
用途
空調ダクト・保温材目地シール用
仕様
はく離紙付
トラスコ品番
136-6306
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.08
質量(g)
590
タイプ
ツヤあり
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
4(対ステンレス)
引張強度(N/10mm)
33.3
内容量
1セット(24個)
注意
※切断にはカッターが必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10884676
817000-21-50X50
シルバー
50
50
0.08
アルミ箔
合成樹脂系
4(対ステンレス)N/10mm
-10~110
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください