※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクセル
マクセルの 補修・シーリングテープ
マクセルの 金属テープ
アルミテープ 50mm×50mm 艶アリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(24個)
注文コード
10884676
品番
817000-21-50X50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
0.05mm厚のアルミ箔に初期接着性に優れた合成樹脂系粘着剤を塗布した粘着テープです。
環境に優しい無溶剤タイプの粘着剤です。
色
シルバー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.08
基材
アルミ箔
粘着剤
合成樹脂系
粘着力
4(対ステンレス)N/10mm
使用温度範囲(℃)
-10〜110
用途
空調ダクト・保温材目地シール用
仕様
はく離紙付
トラスコ品番
136-6306
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.08
質量(g)
590
タイプ
ツヤあり
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
4(対ステンレス)
引張強度(N/10mm)
33.3
注意
※切断にはカッターが必要です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10884676
817000-21-50X50
75073555
No.8170
アルミテープ(ツヤあり) No.8170
マクセル
1ケース(24巻)
¥
48,980
欠品中
税込
¥
53,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)