イシハシ精工
IS パック入 ジェットタップ M2X0.4
パック入りです。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。
用途
通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
呼び寸法
M2.0
材質
高速度鋼(HSS-E)
加工ねじ
メートルねじ
ピッチ(mm)
0.4
仕様
ブリスターパック品
トラスコ品番
507-0376
全長(mm)
40
質量(g)
6
シャンク径(Φmm)
3.0
下穴径(Φmm)
1.6
ねじ長さ(mm)
12
精度
JIS2級
タップの等級
H級
食付き部の山数
5山
シャンク四角部(mm)
2.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10546278
P-JET-M2X0.4
¥
2,420
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください