曜日別特売

C フィードミル用チップCOAT

C フィードミル用チップCOAT - イスカル

チップ06タイプ
最大3.5mm/刃の超高送りと高い金属除去率を容易に実現します。
イスカル独自の大R切れ刃付きポジスクイのトリゴンチップの採用と底面のボス付き構造により、切削力が直接スクリューに加わらないため、クランプ強度が高く、高送りが可能です。
切削力は主軸の軸方向に働き、長い突き出しの高送り加工も安定して行えます。

用途シャープエッジ、高送り加工、肩削、溝削、斜め沈み、平面削材質ステンレスコーナーR(mm)3.0仕様06切刃(Φ2540)09切刃(Φ40125)トラスコ品番517-7162タイプ汎用寸法d(Φmm)12切刃(mm)7.0内容量1セット(10個)
注意
※画像はイメージです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10734833FF WOCT 060212T IC928
22,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする