京セラ
ドリル用チップ PR1225 PVDコーティング
材質
PR1225
仕様
●角度AN(°):7
材質(本体)
PR1225
内容量
1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法S(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法W1(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10737868
ZCMT050203SU PR1225
556-5430
2.38
2.3
5
0.3
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
10737877
ZCMT06T204SU PR1225
556-5481
2.8
2.5
6
0.4
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください