曜日別特売

京セラ ドリル用チップ PR1230 PVDコーティング

京セラ ドリル用チップ PR1230 PVDコーティング - 京セラ京セラ ドリル用チップ PR1230 PVDコーティング - 京セラ
材質(本体)PR1230内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法S(mm)
内接円直径(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法W1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10737886WCMT050308 PR1230PR12303.187.943.2-
13,300
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
10737904ZCMT050203SU PR1230PR12302.38-2.35
11,400
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
10737913ZCMT06T204SU PR1230PR12302.8-2.56
11,400
8,298
9,128(税込)
翌日出荷
10737895WCMT06T308 PR1230PR12303.979.5253.7-
13,900
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
10737922ZCMT200608 PR1230-6.35-6.520.3
16,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10737922ZCMT200608 PR123040635165ZCMT200608 PR1230ZCMT200608  PR1230 チップ ZCMT 京セラ 40635165チップ ZCMT京セラ1箱(10個)
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする