曜日別特売

ねじ切り用チップ GW15 超硬

ねじ切り用チップ GW15 超硬 - 京セラねじ切り用チップ GW15 超硬 - 京セラねじ切り用チップ GW15 超硬 - 京セラねじ切り用チップ GW15 超硬 - 京セラねじ切り用チップ GW15 超硬 - 京セラねじ切り用チップ GW15 超硬 - 京セラねじ切り用チップ GW15 超硬 - 京セラねじ切り用チップ GW15 超硬 - 京セラ
材質GW15材質(本体)GW15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法D1(mm)
適合ねじ
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1069551811IR050ISO GW151セット(5個)3.180.53M0.03
12,000
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
1069552711IR075ISO GW151セット(5個)3.180.753M0.05
12,000
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
1069553611IR100ISO GW151セット(5個)3.1813M0.07
12,000
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
1069554511IR125ISO GW151セット(5個)3.181.253M0.08
12,000
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
1069555411IR14BSPT GW151セット(5個)3.18-3Rc、(PT)、(BSPT)0.22
12,000
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
1069556311IR150ISO GW151セット(5個)3.181.53M0.11
12,000
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
1069557211IR19BSPT GW151セット(5個)3.18-3Rc、(PT)、(BSPT)0.16
12,000
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
1069558811IR28BSPT GW151セット(5個)3.18-3Rc、(PT)、(BSPT)0.1
12,000
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
1069559711IRA55 GW151セット(5個)3.18-3G(PF)、R(PT)、W0.06
12,000
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
1069560611IRA60 GW151セット(5個)3.18-3M、UN、UNF0.02
12,000
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
1069561516ER050ISO GW151セット(5個)3.680.54M0.06
12,000
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
1069562416ER075ISO GW151セット(5個)3.680.754M0.09
12,000
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
1069563316ER100ISO GW151セット(5個)3.6814M0.12
12,000
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
1069564216ER11.5NPT GW151セット(5個)3.68-4NPT0.06
12,000
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
1069565816ER125ISO GW151セット(5個)3.681.254M0.15
12,000
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
1069566716ER14NPT GW151セット(5個)3.68-4NPT0.05
12,000
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
1069567616ER18NPT GW151セット(5個)3.68-4NPT0.04
12,000
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
1069568516ER19BSPT GW151セット(5個)3.68-4R、(PT)、(BSPT)0.16
12,000
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
1069569416ER200ISO GW151セット(5個)3.6824M0.25
12,000
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
1069570316ER250ISO GW151セット(5個)3.682.54M0.32
12,000
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
1069571216ER28BSPT GW151セット(5個)3.68-4R、(PT)、(BSPT)0.1
12,000
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
1069572816ERA55 GW151セット(5個)3.68-4G(PF)、R(PT)、W0.06
12,000
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
1069573716ERA60 GW151セット(5個)3.68-4M、UN、UNF0.06
12,000
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
1069574616ERAG60 GW151セット(5個)3.68-4M、UN、UNF0.06
12,000
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
1069575516ERG55 GW151セット(5個)3.68-4G(PF)、R(PT)、W0.22
12,000
8,498
9,348(税込)
当日出荷
1069576416ERG60 GW151セット(5個)3.68-4M、UN、UNF0.22
12,000
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
1069577316IR100ISO GW151セット(5個)3.6814M0.07
12,000
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
1069578216IR11.5NPT GW151セット(5個)3.68-4NPT0.06
12,000
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
1069579816IR11BSPT GW151セット(5個)3.68-4Rc、(PT)、(BSPT)0.29
12,000
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
1069580716IR14BSPT GW151セット(5個)3.68-4Rc、(PT)、(BSPT)0.22
12,000
8,498
9,348(税込)
当日出荷
1069581616IR14NPT GW151セット(5個)3.68-4NPT0.05
12,000
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
1069582516IR150ISO GW151セット(5個)3.681.54M0.11
12,000
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
1069583416IR18NPT GW151セット(5個)3.68-4NPT0.04
12,000
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
1069584316IR200ISO GW151セット(5個)3.6824M0.14
12,000
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
1069585216IR300ISO GW151セット(5個)3.6834M0.19
12,000
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
1069586816IRA55 GW151セット(5個)3.68-4G(PF)、R(PT)、W0.06
12,000
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
1069587716IRAG55 GW151セット(5個)3.68-4G(PF)、R(PT)、W0.06
12,000
8,498
9,348(税込)
当日出荷
1069588616IRAG60 GW151セット(5個)3.68-4M、UN、UNF0.02
12,000
8,498
9,348(税込)
当日出荷
1069589516IRG55 GW151セット(5個)3.68-4G(PF)、R(PT)、W0.22
12,000
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
1069590416IRG60 GW151セット(5個)3.68-4M、UN、UNF0.11
12,000
8,498
9,348(税込)
8日以内出荷
1069591322ERN55 GW151セット(5個)4.9-4.85G(PF)、R(PT)、W0.47
20,400
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
1069592222ERN60 GW151セット(5個)4.9-4.85M、UN、UNF0.48
20,400
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
1069593822IRN55 GW151セット(5個)4.9-4.85G(PF)、R(PT)、W0.47
20,400
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
1069594722IRN60 GW151セット(5個)4.9-4.85M、UN、UNF0.22
20,400
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
1069595616ER150ISO GW151個(5個)3.681.54M0.19
12,000
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする