※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
ねじ切り用チップ GW15 超硬
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・トラスコ品番・内容量
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(5個)
仕様
●さらい刃:なし●ピッチユニファイねじ(山/inch):8~48●ピッチメートルねじ(mm):0.5~3
トラスコ品番
543-3576
注文コード
10695886
品番
16IRAG60 GW15
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3.68
ピッチ(mm)
-
寸法D1(mm)
4
適合ねじ
M、UN、UNF
寸法RE(mm)
0.02
仕様
●さらい刃:なし●ピッチユニファイねじ(山/inch):8~48●ピッチメートルねじ(mm):0.5~3
トラスコ品番
543-3576
材質
GW15
材質(本体)
GW15
寸法IC(mm)
9.525
寸法PDX(mm)
1.7
寸法PNA(°)
60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。