曜日別特売

ミーリング用チップ A65 セラミック

ミーリング用チップ A65 セラミック - 京セラ
材質A65トラスコ品番550-2039厚さ(mm)7.94材質(本体)A65コーナー半径(mm)2穴の有無なしチップ形状長方形チップブレーカなし逃げ角(°)0内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10739085LNGN150720TN A65
49,000
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする