京セラ
ミーリング用チップ KPD230 ダイヤモンド
材質
KPD230
材質(本体)
KPD230
内容量
1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法S(mm)
内接円直径(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法X(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10602366
BDMT170402FR KPD230
543-6567
4.9
-
4.4
-
¥
14,110
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
10602375
BDMT170404FR KPD230
543-6613
4.9
-
4.4
-
¥
14,110
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌日出荷
10602384
NDCW150302FRX-NE KPD230
551-0651
3.18
-
4.4
-
¥
15,740
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
10602402
TEEN1603PTFR-NE KPD230
553-4232
3.18
9.525
-
-
¥
14,580
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
10602418
TEKN2204PTFR-NE KPD230
553-4291
4.76
12.7
-
-
¥
15,160
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
10602393
SOKN13T3AXFN-NE KPD230
552-8844
3
13.494
-
0.4
¥
13,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください