曜日別特売

ミーリング用チップ PR0725 PVDコーティング

ミーリング用チップ PR0725 PVDコーティング - 京セラミーリング用チップ PR0725 PVDコーティング - 京セラミーリング用チップ PR0725 PVDコーティング - 京セラミーリング用チップ PR0725 PVDコーティング - 京セラミーリング用チップ PR0725 PVDコーティング - 京セラ
材質PR0725材質(本体)PR0725コーナー数4内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全36種類を絞り込む
トラスコ品番
寸法RE(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法S(mm)
寸法D1(Φmm)
チップ長さ(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10739943LNEU1235-03-4 PR0725550-18813.54.412.70.3
27,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10739952LNEU1235-03S-4 PR0725550-18903.54.412.70.3
27,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10739968LNEU1240-03S-4 PR0725550-190344.412.70.3
29,700
21,980
24,178(税込)
当日出荷
10739977LNEU1240-08-4 PR0725550-191144.412.70.8
29,700
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10739986LNEU1245-04 PR0725550-19204.54.212.70.4
30,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
10739995LNEU1245-04S PR0725550-19384.54.212.70.4
30,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
10740004LNEU1245-08 PR0725550-19464.54.212.70.8
30,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
10740013LNEU1245-08S PR0725550-19544.54.212.70.8
30,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
10740022LNEU1250-04 PR0725550-196254.212.70.4
30,900
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
10740038LNEU1250-04S PR0725550-197154.212.70.4
30,900
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
10740047LNEU1250-08 PR0725550-198954.212.70.8
30,900
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
10740056LNEU1250-08S PR0725550-199754.212.70.8
30,900
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
10740065LNEU1255-04 PR0725550-20045.54.212.70.4
30,900
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
10740074LNEU1255-08 PR0725550-20125.54.212.70.8
30,900
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
10740083LNEU1260-04 PR0725550-202164.212.70.4
32,800
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
10740092SDCT120408EL-SD PR0725552-15814.764.4-0.8
20,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
10740108SDCT120408ER-SD PR0725552-15994.764.4-0.8
20,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
10740117SDCT120412EL-SD PR0725552-16294.764.4-1.2
20,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
10740126SDCT120412ER-SD PR0725552-16374.764.4-1.2
20,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
10740135SDCT120416EN-SD PR0725552-16614.764.4-1.6
20,200
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
10740144SDET120408EL-SB PR0725552-16964.764.4-0.8
18,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
10740153SDET120408ER-SB PR0725552-17184.764.4-0.8
18,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
10740162SDET120408SL-SB PR0725552-17344.764.4-0.8
18,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
10740178SDET120408SR-SB PR0725552-17514.764.4-0.8
18,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
10740187SDET120412EL-SB PR0725552-17774.764.4-1.2
18,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
10740196SDET120412ER-SB PR0725552-17934.764.4-1.2
18,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
10740205SDET120416SN-SB PR0725552-18154.764.4-1.6
18,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
10740214SPCT10T308EL-SD PR0725552-93013.973.4-0.8
18,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
10740223SPCT10T308ER-SD PR0725552-93103.973.4-0.8
18,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
10740232SPCT10T312EL-SD PR0725552-93283.973.4-1.2
18,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
10740248SPCT10T312ER-SD PR0725552-93363.973.4-1.2
18,400
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
10740257SPCT10T316EN-SD PR0725552-93613.973.4-1.6
18,400
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
10740266SPET10T308EL-SB PR0725552-94093.973.4-0.8
16,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
10740275SPET10T308ER-SB PR0725552-94253.973.4-0.8
16,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
10740284SPET10T308SL-SB PR0725552-94413.973.4-0.8
16,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
10740293SPET10T308SR-SB PR0725552-94683.973.4-0.8
16,500
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする