ミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング

ミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング - 京セラミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング - 京セラミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング - 京セラミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング - 京セラミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング - 京セラミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング - 京セラミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング - 京セラミーリング用チップ PR1225 PVDコーティング - 京セラ
材質(本体)
PR1225
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全37種類を絞り込む
寸法S(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
穴径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10741194SDKW1204AESN PR12251セット(10個)PR12255.5--4.76
17,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
10741228SEKN1203AFTN PR12251セット(10個)PR1225---3.18
15,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
10741237SEKN1204AFTN PR12251セット(10個)PR1225---4.76
17,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
10741246SEKN1504AFTN PR12251セット(10個)PR1225---4.76
32,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
10741255SEKR1203AFEN-S PR12251セット(10個)PR1225---3.18
17,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
10741264SEKT1204AFEN-S PR12251セット(10個)PR12255.5--4.76
19,200
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
10741273SEKW1204AFTN PR12251セット(10個)PR12255.5--4.76
17,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
10741298SPKN1203EDTR PR12251セット(10個)PR1225---3.18
15,800
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
10741307SPKN1504EDTR PR12251セット(10個)PR1225---4.76
32,400
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
10741316SPKR1203EDER-S PR12251セット(10個)PR1225---3.18
17,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
10741386TEKN1603PTTR PR12251セット(10個)PR1225---3.18
20,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
10741404TPKN1603PDTR PR12251セット(10個)PR1225---3.18
20,900
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
10741413TPKN2204PDTR PR12251セット(10個)PR1225---4.76
28,200
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月下旬
10741422TPKR2204PDER-S PR12251セット(10個)PR1225---4.76
31,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
10741158OFMT050405EN-GT PR12251セット(10個)PR12254.6--4.83
11,600
取扱い終了
代替品有
10741176OFMT070408EN-GT PR12251セット(10個)PR12255.9--5.12
14,300
取扱い終了
代替品有
10741097BDMT110302ER-JT PR12251セット(10個)PR12252.811-3
10,400
取扱い終了
10741106BDMT11T324ER-JT PR12251セット(10個)PR12252.811-3.8
10,900
取扱い終了
10741115BDMT170440ER-JT PR12251セット(10個)PR12254.417-4.9
12,800
取扱い終了
10741124NDMT080208ER-DH PR12251セット(10個)PR12252.2-5.086-
9,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10741133OFMR070405EN-SH PR12251セット(10個)PR1225--17.98-
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10741142OFMR070408EN-GT PR12251セット(10個)PR1225--17.85-
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10741167OFMT070405EN-SH PR12251セット(10個)PR12255.8--4.87
14,300
取扱い終了
代引不可
10741185SDKR1203AUEN-S PR12251セット(10個)----3.18
11,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10741203SDMR1203AUER-H PR12251セット(10個)PR1225---3.18
12,100
取扱い終了
10741212SDMT1204AESR-H PR12251セット(10個)PR12255.5--4.76
13,400
取扱い終了
10741282SEMR1203AFER-H PR12251セット(10個)PR1225---3.18
12,100
取扱い終了
10741325SPMR1203EDER-H PR12251セット(10個)PR1225---3.18
12,100
取扱い終了
10741334SPMT1806EDER-NB2 PR12251セット(10個)PR12256.8--6.35
21,500
取扱い終了
10741343SPMT1806EDER-NB2P PR12251セット(10個)PR12256.8--6.35
21,500
取扱い終了
10741352SPMT1806EDER-NB3 PR12251セット(10個)PR12256.8--6.35
21,500
取扱い終了
10741368SPMT1806EDER-NB3P PR12251セット(10個)PR12256.8--6.35
21,500
取扱い終了
10741377SPMT1806EDER-V PR12251セット(10個)PR12256.8--6.35
21,500
取扱い終了
10741395TEMR1603PTER-H PR12251セット(10個)PR1225---3.18
13,400
取扱い終了
10741438TPMR1603PDER-H PR12251セット(10個)PR1225---3.18
13,400
取扱い終了
10741447TPMR2204PDER-H PR12251セット(10個)PR1225---4.76
18,200
取扱い終了
10741456PNEU1205ANER-GL PR12251個(10個)PR12256.2--5.56
22,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10741158OFMT050405EN-GT PR122510741982PNMU1205ANER-GH PR1525OFMT050405EN-GT PR1225 ミーリング用チップ PR1525 PVDコーティング 京セラ 10741982ミーリング用チップ PR1525 PVDコーティング京セラ1個(10個)
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10741176OFMT070408EN-GT PR122510741982PNMU1205ANER-GH PR1525OFMT070408EN-GT PR1225 ミーリング用チップ PR1525 PVDコーティング 京セラ 10741982ミーリング用チップ PR1525 PVDコーティング京セラ1個(10個)
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする