京セラ
ミーリング用チップ PR915 PVDコーティング
材質
PR915
仕様
●角度AN(°):15
トラスコ品番
551-2751
材質(本体)
PR915
寸法L(mm)
9.4
寸法S(mm)
3.2
寸法D1(Φmm)
4.1
寸法W1(mm)
12
寸法RE(mm)
6
内容量
1セット(2個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10681843
RDFG12FR PR915
¥
11,040
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください