曜日別特売

ミーリング用チップ SL808 SPKセラミック

ミーリング用チップ SL808 SPKセラミック - 京セラミーリング用チップ SL808 SPKセラミック - 京セラミーリング用チップ SL808 SPKセラミック - 京セラ
材質SL808材質(本体)SL808寸法S(mm)4.76寸法IC(mm)12.7内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃先形状
寸法RE(mm)
寸法BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10743267SNCN1204ZNT00520 SL808552-3800T00520--
29,200
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10743276SNCN1204ZZT00520 SL808552-3834T00520-2.4
29,200
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10743285SNGN120412T01020 SL808552-4733T010201.2-
25,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする