京セラ
ミーリング用チップ SL854C SPKセラミック
材質
SL854C
材質(本体)
SL854C
寸法S(mm)
4.76
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃先形状
寸法RE(mm)
寸法BS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10743294
SNCN1204ZNT00520 SL854C
552-3818
T00520
-
-
¥
35,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
10743303
SNCN1204ZZT00520 SL854C
552-3842
T00520
-
2.4
¥
35,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
10743312
SNGN120412T01020 SL854C
552-4741
T01020
1.2
-
¥
30,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください