京セラ
ミーリング用チップ PR1210 PVDコーティング COAT
材質
PR1210
仕様
●角度AN(°):11●角度AS(°):15●寸法BCH(mm):0.7
トラスコ品番
554-9116
材質(本体)
PR1210
寸法S(mm)
3.18
コーナー数
3
寸法BS(mm)
1.2
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10743486
TPKN1603PDTR PR1210
¥
12,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください