曜日別特売

溝入れ用チップ GW15 超硬

溝入れ用チップ GW15 超硬 - 京セラ溝入れ用チップ GW15 超硬 - 京セラ溝入れ用チップ GW15 超硬 - 京セラ溝入れ用チップ GW15 超硬 - 京セラ
材質GW15材質(本体)GW15コーナー数2内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10743793GDG2520N-020GS GW15---4.3G
23,200
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
10743802GDG3520N-020GS GW15---4.3G
24,800
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10743818GDG6020N-040GS GW15---4.3G
31,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
10743827GDG8030N-040GS GW15---5.5G
36,400
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
10743836GEL100-005D GW15---5.05-
26,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10743854GEL125-005C GW15---4.05-
25,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10743888GEL150-010C GW15---4.05-
25,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10743897GEL150-010D GW15---5.05-
26,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10743906GEL150-010E GW15---5.55-
31,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
10743915GEL200-010C GW15---4.05-
25,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10743933GEL200-010E GW15---5.55-
31,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
10743967GEL250-020C GW15---4.05-
25,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10743985GEL250-020E GW15---5.55-
31,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
10744003GEL300-020D GW15---5.05-
26,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10744012GEL300-020E GW15---5.55-
31,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
10744064GEL400-020E GW15---5.55-
31,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
10744098GER100-005C GW15---4.05-
25,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10744107GER100-005D GW15---5.05-
26,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10744116GER100-005E GW15---5.55-
31,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
10744125GER120-005C GW15---4.05-
25,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10744134GER125-005C GW15---4.05-
25,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10744143GER140-005C GW15---4.05-
25,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10744152GER140-005D GW15---5.05-
26,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10744186GER150-010C GW15---4.05-
25,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10744195GER150-010D GW15---5.05-
26,800
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
10744204GER150-010E GW15---5.55-
31,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
10744213GER170-010C GW15---4.05-
25,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10744238GER170-010E GW15---5.55-
31,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
10744308GER200-010C GW15---4.05-
25,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10744317GER200-010D GW15---5.05-
26,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
10744326GER200-010E GW15---5.55-
31,000
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
10744335GER200-100CR GW15---4.05-
33,800
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
10744344GER200-100DR GW15---5.05-
36,100
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
10744362GER225-010E GW15---5.55-
31,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
10744378GER230-020D GW15---5.05-
26,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10744387GER230-020E GW15---5.55-
31,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
10744396GER250-020C GW15---4.05-
25,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10744405GER250-020D GW15---5.05-
26,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10744414GER250-020E GW15---5.55-
31,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
10744423GER250-125CR GW15---4.05-
33,800
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
10744448GER275-020E GW15---5.55-
31,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
10744457GER280-020D GW15---5.05-
26,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10744475GER300-020C GW15---4.05-
25,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10744484GER300-020D GW15---5.05-
26,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10744493GER300-020E GW15---5.55-
31,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
10744502GER300-150CR GW15---4.05-
33,800
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
10744518GER300-150DR GW15---5.05-
36,100
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
10744545GER350-020C GW15---4.05-
25,200
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10744563GER350-020E GW15---5.55-
31,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
10744572GER400-020D GW15---5.05-
26,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする