曜日別特売
GER200-010D GW15 溝入れ用チップ GW15 超硬 京セラ 10744317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝入れ用チップ GW15 超硬GER200-010D GW15

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番・適合ホルダなど84種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
トラスコ品番
548-5711
適合ホルダ
SIGER2020D-EH
注文コード
10744317
品番
GER200-010D GW15
参考基準価格(税別)¥39,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法A(mm)
-
寸法S(mm)
5.05
精度
-
トラスコ品番
548-5711
材質
GW15
材質(本体)
GW15
寸法B(mm)
-
寸法D1(Φmm)
3.6
寸法W(mm)
-
寸法d(Φmm)
-
寸法M(mm)
-
ブレーカ
-
適合ホルダ
SIGER2020D-EH
寸法W1(mm)
6.8
寸法rε(mm)
-
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.1
寸法CW(mm)
2(-0.03~+0.03)
寸法CDX(mm)
3.2
寸法INSL(mm)
16.44
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする