曜日別特売

京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング

京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング - 京セラ京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング - 京セラ京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング - 京セラ京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング - 京セラ京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング - 京セラ京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング - 京セラ京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング - 京セラ京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング - 京セラ
材質(本体)CA6515穴の有無あり
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円直径(Φmm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10774137CCMT060202GK CA65151セット(10個)CA65152.382.86.350.2
7,700
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
10774146CCMT09T302HQ CA65151セット(10個)CA65153.974.49.5250.2
10,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
10774155CCMT09T304MQ CA65151セット(10個)CA65153.974.79.5250.4
10,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
10774164CCMT09T308 CA65151セット(10個)CA65153.974.49.5250.8
10,300
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
10774173CCMT09T308HQ CA65151セット(10個)CA65153.974.49.5250.8
10,300
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
10774182CCMT09T308MQ CA65151セット(10個)CA65153.974.79.5250.8
10,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
10774198CCMT120404GK CA65151セット(10個)CA65154.765.512.70.4
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
10774207CCMT120408GK CA65151セット(10個)CA65154.765.512.70.8
16,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10774216CNMG120404 CA65151セット(10個)CA65154.765.1612.70.4
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10774225CNMG120404PS CA65151セット(10個)CA65154.765.1612.70.4
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10774234CNMG120404TK CA65151セット(10個)CA65154.765.1612.70.4
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10774243CNMG120408 CA65151セット(10個)CA65154.765.1612.70.8
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10774268CNMG120408TK CA65151セット(10個)CA65154.765.1612.70.8
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10774277CNMG120412 CA65151セット(10個)CA65154.765.1612.71.2
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10774286CNMG120412MS CA65151セット(10個)CA65154.765.1612.71.2
9,000
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
10774295CNMG120412MU CA65151セット(10個)CA65154.765.1612.71.2
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10774322CNMG160608MU CA65151セット(10個)CA65156.356.3515.8750.8
20,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
10774338CNMG160608PT CA65151セット(10個)CA65156.356.3515.8750.8
20,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
10774347CNMG160612MU CA65151セット(10個)CA65156.356.3515.8751.2
20,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
10774356CNMG160612PS CA65151セット(10個)CA65156.356.3515.8751.2
20,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
10774374CPMH080204 CA65151セット(10個)CA65152.383.57.940.4
7,400
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
10774383CPMH080208 CA65151セット(10個)CA65152.383.57.940.8
7,400
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
10774392CPMH080208HQ CA65151セット(10個)CA65152.383.57.940.8
7,400
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
10774408DCMT070202GK CA65151セット(10個)CA65152.382.86.350.2
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10774417DCMT070202MQ CA65151セット(10個)CA65152.3836.350.2
9,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
10774426DCMT070204MQ CA65151セット(10個)CA65152.3836.350.4
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10774435DCMT070208GK CA65151セット(10個)CA65152.382.86.350.8
9,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10774444DCMT11T302MQ CA65151セット(10個)CA65153.974.79.5250.2
11,600
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
10774453DCMT11T304GK CA65151セット(10個)CA65153.974.49.5250.4
11,600
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
10774462DCMT11T304MQ CA65151セット(10個)CA65153.974.79.5250.4
11,600
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
10774478DCMT11T308GK CA65151セット(10個)CA65153.974.49.5250.8
11,600
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
10774487DCMT11T308HQ CA65151セット(10個)CA65153.974.49.5250.8
11,600
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
10774496DNMG150404HQ CA65151セット(10個)CA65154.765.1612.70.4
12,300
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
10774505DNMG150404MQ CA65151セット(10個)CA65154.765.1612.70.4
12,300
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
10774514DNMG150404MU CA65151セット(10個)CA65154.765.1612.70.4
12,300
8,598
9,458(税込)
当日出荷
10774523DNMG150404PS CA65151セット(10個)CA65154.765.1612.70.4
12,300
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
10774532DNMG150404TK CA65151セット(10個)CA65154.765.1612.70.4
12,300
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
10774557DNMG150408HQ CA65151セット(10個)CA65154.765.1612.70.8
12,300
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
10774575DNMG150408MQ CA65151セット(10個)CA65154.765.1612.70.8
12,300
8,598
9,458(税込)
翌日出荷
返品不可
10774584DNMG150408MU CA65151セット(10個)CA65154.765.1612.70.8
12,300
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
10774593DNMG150408PS CA65151セット(10個)CA65154.765.1612.70.8
12,300
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
10774602DNMG150408TK CA65151セット(10個)CA65154.765.1612.70.8
12,300
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
10774618DNMG150412MS CA65151セット(10個)CA65154.765.1612.71.2
12,300
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
10774627DNMG150604HQ CA65151セット(10個)CA65156.355.1612.70.4
15,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10774636DNMG150604MQ CA65151セット(10個)CA65156.355.1612.70.4
15,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10774645DNMG150604MU CA65151セット(10個)CA65156.355.1612.70.4
15,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10774654DNMG150604PS CA65151セット(10個)CA65156.355.1612.70.4
15,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10774663DNMG150604TK CA65151セット(10個)CA65156.355.1612.70.4
15,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10774688DNMG150608HQ CA65151セット(10個)CA65156.355.1612.70.8
15,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10774697DNMG150608MQ CA65151セット(10個)CA65156.355.1612.70.8
15,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする