曜日別特売

京セラ 旋削用チップ CA6525 CVDコーティング

京セラ 旋削用チップ CA6525 CVDコーティング - 京セラ京セラ 旋削用チップ CA6525 CVDコーティング - 京セラ京セラ 旋削用チップ CA6525 CVDコーティング - 京セラ京セラ 旋削用チップ CA6525 CVDコーティング - 京セラ京セラ 旋削用チップ CA6525 CVDコーティング - 京セラ京セラ 旋削用チップ CA6525 CVDコーティング - 京セラ京セラ 旋削用チップ CA6525 CVDコーティング - 京セラ京セラ 旋削用チップ CA6525 CVDコーティング - 京セラ
材質(本体)CA6525内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円直径(Φmm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10775178CNMG120412PT CA6525CA65254.765.1612.71.2
9,000
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10775187CNMG120416MS CA6525CA65254.765.1612.71.6
9,000
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10775196CNMG160608MU CA6525CA65256.356.3515.8750.8
20,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
10775205CNMG160608PT CA6525CA65256.356.3515.8750.8
20,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
10775214CNMG160612MU CA6525CA65256.356.3515.8751.2
20,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
10775223CNMG160612PT CA6525CA65256.356.3515.8751.2
20,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
10775232CNMG160616MU CA6525CA65256.356.3515.8751.6
20,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
10775248CNMG160616PT CA6525CA65256.356.3515.8751.6
20,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
10775257DCMT070202MQ CA6525CA65252.3836.350.2
9,000
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10775266DCMT11T302HQ CA6525CA65253.974.49.5250.2
11,600
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
10775284DNMG150408HQ CA6525CA65254.765.1612.70.8
12,300
8,598
9,458(税込)
8日以内出荷
10775302DNMG150604HQ CA6525CA65256.355.1612.70.4
15,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10775318DNMG150604MQ CA6525CA65256.355.1612.70.4
15,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10775327DNMG150604MS CA6525CA65256.355.1612.70.4
15,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10775336DNMG150604MU CA6525CA65256.355.1612.70.4
15,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10775345DNMG150604PS CA6525CA65256.355.1612.70.4
15,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10775354DNMG150604TK CA6525CA65256.355.1612.70.4
15,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10775372DNMG150608HQ CA6525CA65256.355.1612.70.8
15,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10775397DNMG150608MQ CA6525CA65256.355.1612.70.8
15,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10775406DNMG150608MU CA6525CA65256.355.1612.70.8
15,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10775415DNMG150608PS CA6525CA65256.355.1612.70.8
15,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10775424DNMG150608PT CA6525CA65256.355.1612.70.8
15,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10775433DNMG150608TK CA6525CA65256.355.1612.70.8
15,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10775442DNMG150612MS CA6525CA65256.355.1612.71.2
15,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10775458DNMG150612PS CA6525CA65256.355.1612.71.2
15,500
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10775467RCMX1003M0 CA6525CA65253.183.610-
8,500
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
10775476RCMX1204M0 CA6525CA65254.764.212-
10,300
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
10775485SNMG120408HQ CA6525CA65254.765.1612.70.8
10,300
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
10775494TNMG160408HQ CA6525CA65254.763.819.5250.8
8,800
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
10775503TNMG160412PS CA6525CA65254.763.819.5251.2
8,800
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
10775512TNMG220412PS CA6525CA65254.765.1612.71.2
13,600
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
10775528WNMG080404PS CA6525CA65254.765.1612.70.4
9,000
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10775537WNMG080404TK CA6525CA65254.765.1612.70.4
9,000
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10775555WNMG080408PS CA6525CA65254.765.1612.70.8
9,000
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
10775582WNMG080412PS CA6525CA65254.765.1612.71.2
9,000
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
10775275DCMT11T302MQ CA6525-3.974.79.5250.2
9,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10775293DNMG150604GU CA6525-6.355.1612.70.4
13,200
取扱い終了
10775363DNMG150608GU CA6525-6.355.1612.70.8
13,200
取扱い終了
10775388DNMG150608HU CA6525-6.355.1612.70.8
13,200
取扱い終了
10775546WNMG080408HU CA6525-4.765.1612.70.8
7,700
取扱い終了
10775564WNMG080408TK CA6525-4.765.1612.70.8
7,700
取扱い終了
10775573WNMG080412HU CA6525CA65254.765.1612.71.2
7,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする