曜日別特売

旋削用チップ KBN05M コーティングCBN

旋削用チップ KBN05M コーティングCBN - 京セラ旋削用チップ KBN05M コーティングCBN - 京セラ旋削用チップ KBN05M コーティングCBN - 京セラ旋削用チップ KBN05M コーティングCBN - 京セラ旋削用チップ KBN05M コーティングCBN - 京セラ旋削用チップ KBN05M コーティングCBN - 京セラ旋削用チップ KBN05M コーティングCBN - 京セラ旋削用チップ KBN05M コーティングCBN - 京セラ
材質(本体)KBN05M内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
132件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
穴径(Φmm)
寸法S(mm)
内接円直径(Φmm)
刃先形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10604116CCMW060202T00815ME KBN05MKBN05M2.83.976.35T00815
7,930
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
10604125CCMW060204S01225MES KBN05MKBN05M2.83.976.35S01225
7,930
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
10604134CCMW060204T00815ME KBN05MKBN05M2.83.976.35T00815
7,930
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
10604143CCMW060208S01225MES KBN05MKBN05M2.83.976.35S01225
7,930
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
10604152CCMW060208T00815ME KBN05MKBN05M2.83.976.35T00815
7,930
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
10604168CCMW09T302T00815ME KBN05MKBN05M4.43.979.525T00815
7,930
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
10604177CCMW09T304S01035MET KBN05MKBN05M4.43.979.525S01035
7,930
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
10604186CCMW09T304S01225MES KBN05MKBN05M4.43.979.525S01225
7,930
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
10604195CCMW09T308S01035MET KBN05MKBN05M4.43.979.525S01035
7,930
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
10604204CCMW09T308S01225MES KBN05MKBN05M4.43.979.525S01225
7,930
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
10604213CCMW09T308T00815ME KBN05MKBN05M4.43.979.525T00815
7,930
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
10604222CNGA120402S01225ME KBN05MKBN05M5.164.7612.7S01225
7,580
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
10604238CNGA120404S00545MEP KBN05MKBN05M5.164.7612.7S00545
7,580
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
10604247CNGA120404S01215MEW KBN05MKBN05M5.164.7612.7S01215
8,630
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
10604256CNGA120404S01730MET KBN05MKBN05M5.164.7612.7S01730
7,580
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
10604265CNGA120404S04030MEH KBN05MKBN05M5.164.7612.7S04030
7,580
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
10604274CNGA120408S00545MEP KBN05MKBN05M5.164.7612.7S00545
7,580
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
10604283CNGA120408S01215MEW KBN05MKBN05M5.164.7612.7S01215
8,630
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
10604292CNGA120408S01730MET KBN05MKBN05M5.164.7612.7S01730
7,580
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
10604308CNGA120408S04030MEH KBN05MKBN05M5.164.7612.7S04030
7,580
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
10604317CNGA120412S00545MEP KBN05MKBN05M5.164.7612.7S00545
7,580
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
10604326CNGA120412S01215MEW KBN05MKBN05M5.164.7612.7S01215
8,630
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
10604335CNGA120412S01730MET KBN05MKBN05M5.164.7612.7S01730
7,580
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
10604344CNGA120412S04030MEH KBN05MKBN05M5.164.7612.7S04030
7,580
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
10604353CNGA120416S00545MEP KBN05MKBN05M5.164.7612.7S00545
7,580
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
10604362CNGA120416S01225ME KBN05MKBN05M5.164.7612.7S01225
7,580
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
10604378CNGA120416S01730MET KBN05MKBN05M5.164.7612.7S01730
7,580
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
10604387CNGA120416S04030MEH KBN05MKBN05M5.164.7612.7S04030
7,580
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
10604396CNGA120420S00545MEP KBN05MKBN05M5.164.7612.7S00545
7,580
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
10604405CNGA120420S01225ME KBN05MKBN05M5.164.7612.7S01225
7,580
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
10604414CNGA120420S01730MET KBN05MKBN05M5.164.7612.7S01730
7,580
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
10604423CNGA120420S04030MEH KBN05MKBN05M5.164.7612.7S04030
7,580
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
10604432CNGA120424S00545MEP KBN05MKBN05M5.164.7612.7S00545
7,580
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
10604448CNGA120424S01225ME KBN05MKBN05M5.164.7612.7S01225
7,580
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
10604457CNGA120424S01730MET KBN05MKBN05M5.164.7612.7S01730
7,580
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
10604466CNGA120424S04030MEH KBN05MKBN05M5.164.7612.7S04030
7,580
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
10604475CPGB080204T00815ME KBN05MKBN05M3.52.387.94T00815
7,580
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
10604484CPGB090302T00815ME KBN05MKBN05M4.53.189.525T00815
7,700
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
10604493CPGB090304S01035MET KBN05MKBN05M4.53.189.525S01035
7,700
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
10604502CPGB090304S01225MES KBN05MKBN05M4.53.189.525S01225
7,700
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
10604518CPGB090308S01035MET KBN05MKBN05M4.53.189.525S01035
7,700
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
10604527CPGB090308S01225MES KBN05MKBN05M4.53.189.525S01225
7,700
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
10604536DCMW070202T00815ME KBN05MKBN05M2.82.386.35T00815
7,930
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
10604545DCMW070204T00815ME KBN05MKBN05M2.82.386.35T00815
7,930
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
10604554DCMW070208T00815ME KBN05MKBN05M2.82.386.35T00815
7,930
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
10604563DCMW11T302S01035MET KBN05MKBN05M4.43.979.525S01035
7,930
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
10604572DCMW11T302S01225MES KBN05MKBN05M4.43.979.525S01225
7,930
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
10604588DCMW11T302T00815ME KBN05MKBN05M4.43.979.525T00815
7,930
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
10604597DCMW11T304S01035MET KBN05MKBN05M4.43.979.525S01035
7,930
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
返品不可
10604606DCMW11T304S01225MES KBN05MKBN05M4.43.979.525S01225
7,930
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする