曜日別特売

旋削用チップ KBN60M コーティング CBN

旋削用チップ KBN60M コーティング CBN - 京セラ
材質KBN60Mトラスコ品番554-6389材質(本体)KBN60M穴径(Φmm)4.5寸法S(mm)3.18内接円直径(Φmm)9.525刃先形状T00815コーナー半径(mm)0.8チップ形状正三角形寸法LE(mm)1.8コーナー数3逃げ角(°)11内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10611466TPGB160308T00815ME KBN60M
11,080
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする