曜日別特売

京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド

京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド - 京セラ京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド - 京セラ京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド - 京セラ京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド - 京セラ京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド - 京セラ京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド - 京セラ京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド - 京セラ京セラ 旋削用チップ KPD010 ダイヤモンド - 京セラ
材質(本体)KPD010内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
穴径(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10614178CCGW040102 KPD010KPD0102.3---
18,890
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
10614187CCGW09T302 KPD010KPD0104.4---
18,890
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
10614196CCGW09T308 KPD010KPD0104.4---
18,890
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
10614205CCMT060204 KPD010KPD0102.8---
18,540
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
10614214CCMT09T308 KPD010KPD0104.4---
18,890
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
10614223CNMM120402M KPD010KPD0105.16---
17,260
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
10614248CNMM120408M KPD010KPD0105.16---
17,260
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
10614257CNMM120412M KPD010KPD0105.16---
17,260
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
10614275CPMH090301 KPD010KPD0104.5---
18,890
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
10614284CPMH090308 KPD010KPD0104.5---
18,890
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
10614293DNMM150404M KPD010KPD0105.16---
17,260
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
10614345TBMT060102 KPD010KPD0102.4---
14,690
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
10614354TBMT060104 KPD010KPD0102.4---
14,690
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
10614415TNMM160412M KPD010KPD0103.81---
13,990
9,998
10,998(税込)
当日出荷
10614424TPGB080202 KPD010KPD0102.3---
17,720
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
10614433TPGB110302 KPD010KPD0103.3---
17,720
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
10614442TPGB160302SE KPD010KPD0104.7---
4,780
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
10614458TPGN110302 KPD010KPD010----
15,740
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
10614467TPGN110302SE KPD010KPD010----
4,430
3,388
3,727(税込)
6日以内出荷
10614476TPGN110304 KPD010KPD010----
15,740
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10614503TPGN160302SE KPD010KPD010----
4,550
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
10614512TPGN160308 KPD010KPD010----
16,320
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10614537TPMH080202 KPD010KPD0102.3---
14,690
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
10614546TPMH090202 KPD010KPD0103.2---
14,690
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10614564TPMH160302 KPD010KPD0104.7---
15,160
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
10614582TPMH160304 KPD010KPD0104.7---
15,160
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
10614598TPMH160308 KPD010KPD0104.7---
15,160
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
10614607VBMT110308 KPD010KPD0102.8---
18,540
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
10614625VBMT160408 KPD010KPD0104.4---
18,540
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
10614634VCMT080201 KPD010KPD0102.3---
18,540
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
10614643VCMT080208 KPD010KPD0102.3---
18,540
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
10614372TCGW110302SE KPD010KPD0102.8---
4,780
取扱い終了
代替品有
10614406TCMT110302SE KPD010KPD0102.8---
4,080
取扱い終了
代替品有
10614232CNMM120404M KPD010-5.16---
14,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10614266CPMH080201 KPD010KPD0103.5---
16,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10614302PSBL0505-70NBS KPD010KPD010-4.4702.4
13,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10614318PSBR0606-70NBS KPD010KPD010-5.2702.9
15,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10614327TBGW060102 KPD010KPD0102.4---
15,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10614336TBGW060104 KPD010KPD0102.4---
15,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10614363TCGW110302 KPD010KPD0102.8---
14,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10614388TCGW110304 KPD010KPD0102.8---
14,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10614397TCMT110302 KPD010KPD0102.8---
12,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10614485TPGN110308 KPD010KPD010----
13,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10614494TPGN160301SE KPD010-----
3,900
取扱い終了
10614528TPMH080201 KPD010KPD0102.5---
12,600
取扱い終了
代引不可
10614555TPMH090208 KPD010KPD0103---
12,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10614573TPMH160302SE KPD010KPD0104.7---
3,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10614616VBMT160401 KPD010KPD0104.4---
15,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10614652VNBR0411-02NB KPD010KPD010-3.66--
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10614668VNBR0511-02NB KPD010KPD010-3.9--
21,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10614372TCGW110302SE KPD01004967331TCGW110302SE KPD010画像準備中チップ TCGW京セラ1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
10614406TCMT110302SE KPD01004967907TCMT110302SE KPD010画像準備中チップ TCMT京セラ1個
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする