曜日別特売

旋削用チップ KS6050 セラミック

旋削用チップ KS6050 セラミック - 京セラ旋削用チップ KS6050 セラミック - 京セラ旋削用チップ KS6050 セラミック - 京セラ旋削用チップ KS6050 セラミック - 京セラ旋削用チップ KS6050 セラミック - 京セラ旋削用チップ KS6050 セラミック - 京セラ旋削用チップ KS6050 セラミック - 京セラ
材質KS6050材質(本体)KS6050刃先形状T02025逃げ角(°)0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円直径(Φmm)
コーナー半径(mm)
穴の有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10614792RNGN120700T02025 KS60501箱(10個)7.94-12.7-なし
29,200
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10614808SNGA120408T02025 KS60501箱(10個)4.765.1612.70.8あり
23,300
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
10614817TNGA160408T02025 KS60501箱(10個)4.763.819.5250.8あり
21,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
10614826TNGA160412T02025 KS60501箱(10個)4.763.819.5251.2あり
21,000
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
10776867CNGA120408T02025 KS60501セット(10個)4.765.1612.70.8あり
23,300
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
10776876CNGA120412T02025 KS60501セット(10個)4.765.1612.71.2あり
23,300
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
10776928RNGN120400T02025 KS60501セット(10個)4.76-12.7-なし
23,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
10776937SNGA120412T02025 KS60501セット(10個)4.765.1612.71.2あり
23,300
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
10776946SNGA120416T02025 KS60501セット(10個)4.765.1612.71.6あり
23,300
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
10776955SNGN120412T02025 KS60501セット(10個)4.76-12.71.2なし
23,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
10776964SNGN120416T02025 KS60501セット(10個)4.76-12.71.6なし
23,300
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
10776973SNGN120420T02025 KS60501セット(10個)4.76-12.72なし
23,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
10776982SNGN120716T02025 KS60501セット(10個)7.94-12.71.6なし
29,200
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10614765CNGX120708T02025 KS60501箱(10個)7.94-12.70.8-
25,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10614774DNGX150708T02025 KS60501箱(10個)7.84-12.70.8-
36,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10614783DNGX150712T02025 KS60501箱(10個)7.84-12.70.8-
36,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776885CNGN120408T02025 KS60501セット(10個)4.76-12.70.8なし
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776894CNGN120412T02025 KS60501セット(10個)4.76-12.71.2なし
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776903CNGX120712T02025 KS60501セット(10個)7.94-12.71.2-
25,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776912CNGX120716T02025 KS60501セット(10個)7.94-12.71.6-
25,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10776998SNGX120712T02025 KS60501セット(10個)7.94-12.71.2-
25,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10777007SNGX120716T02025 KS60501セット(10個)7.94-12.71.6-
25,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする