曜日別特売

旋削用チップ PR1225 PVDコーティング

旋削用チップ PR1225 PVDコーティング - 京セラ旋削用チップ PR1225 PVDコーティング - 京セラ旋削用チップ PR1225 PVDコーティング - 京セラ旋削用チップ PR1225 PVDコーティング - 京セラ旋削用チップ PR1225 PVDコーティング - 京セラ旋削用チップ PR1225 PVDコーティング - 京セラ旋削用チップ PR1225 PVDコーティング - 京セラ旋削用チップ PR1225 PVDコーティング - 京セラ
材質(本体)PR1225
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10697322VNBR0103-005S PR12251セット(5個)PR1225--3.926.5
32,050
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
10697338VNBR0105-005S PR12251セット(5個)PR1225--3.926.5
33,250
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
10697347VNBR01503-005S PR12251セット(5個)PR1225--3.926.5
32,050
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
10697356VNBR01505-005S PR12251セット(5個)PR1225--3.926.5
33,250
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
10697365VNBR01505-01S PR12251セット(5個)PR1225--3.926.5
33,250
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
10697374VNBR0206-01 PR12251セット(5個)PR1225--3.926.5
15,100
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
10697383VNBR025075-005S PR12251セット(5個)PR1225--3.928.1
18,750
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
10697392VNBR025075-01S PR12251セット(5個)PR1225--3.928.1
18,750
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
10697408VNBR0311-01 PR12251セット(5個)PR1225--3.930.8
16,700
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
10697417VNBR03515-005S PR12251セット(5個)PR1225--3.934.8
20,150
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
10697426VNBR03515-01S PR12251セット(5個)PR1225--3.934.8
20,150
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
10697435VNBR0411-003 PR12251セット(5個)PR1225--3.930.8
16,700
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
10697444VNBR0411-01 PR12251セット(5個)PR1225--3.930.8
16,700
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
10697453VNBR0420-003 PR12251セット(5個)PR1225--3.939.8
17,950
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
10697462VNBR0420-005S PR12251セット(5個)PR1225--3.939.8
17,950
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
10697478VNBR0420-01 PR12251セット(5個)PR1225--3.939.8
17,950
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
10697487VNBR0420-01S PR12251セット(5個)PR1225--3.939.8
17,950
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
10697496VNBR0420-02S PR12251セット(5個)PR1225--3.939.8
17,950
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
10697505VNBR0511-003 PR12251セット(5個)PR1225--3.930.8
18,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
10697514VNBR0511-01 PR12251セット(5個)PR1225--3.930.8
18,600
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
10697523VNBR0520-003 PR12251セット(5個)PR1225--3.930.8
19,950
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
10697532VNBR0520-01 PR12251セット(5個)PR1225--3.939.8
19,950
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
10697548VNBR0620-003 PR12251セット(5個)PR1225--3.939.8
22,450
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
10697557VNBR0620-01 PR12251セット(5個)PR1225--3.939.8
22,450
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
10697566VNBR0620-02 PR12251セット(5個)PR1225--3.939.8
22,450
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
10697575VNBR0630-003 PR12251セット(5個)PR1225--3.949.8
24,100
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
10697584VNBR0630-01 PR12251セット(5個)PR1225--3.949.8
24,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10697593VNBR0630-02 PR12251セット(5個)PR1225--3.949.8
24,100
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
10697602VNBR0720-02 PR12251セット(5個)PR1225--3.939.8
24,100
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
10697618VNBR0730-02 PR12251セット(5個)PR1225--3.949.8
25,650
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
10697627VNBTR0411-01 PR12251セット(5個)PR1225--3.930.8
16,700
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
10697636VNBTR0420-01 PR12251セット(5個)PR1225--3.939.8
17,950
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
10697645VNBTR0511-01 PR12251セット(5個)PR1225--3.930.8
18,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
10697654VNBTR0520-01 PR12251セット(5個)PR1225--3.939.8
19,950
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
10782442CCET0301005ML-FSF PR12251セット(10個)PR12251.41.9--
19,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
10782467CCET030101MR-FSF PR12251セット(10個)PR12251.41.9--
19,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
10782476CCET030102MR-FSF PR12251セット(10個)PR12251.41.9--
19,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
10782485CCET030104MR-FSF PR12251セット(10個)PR12251.41.9--
19,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
10782494CCET0401005ML-FSF PR12251セット(10個)PR12251.82.3--
19,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
10782512CCET040101ML-FSF PR12251セット(10個)PR12251.82.3--
19,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
10782528CCET040101MR-FSF PR12251セット(10個)PR12251.82.3--
19,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
10782537CCET040102MR-FSF PR12251セット(10個)PR12251.82.3--
19,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
10782546CCET040104ML-FSF PR12251セット(10個)PR12251.82.3--
19,800
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
10782555CCET040104MR-FSF PR12251セット(10個)PR12251.82.3--
19,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
10782564CCET0602005MFL-USF PR12251セット(10個)PR12252.382.8--
16,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10782582CCET0602005MFR-USF PR12251セット(10個)PR12252.382.8--
16,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10782598CCET060201MFL-J PR12251セット(10個)PR12252.382.8--
14,600
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
10782607CCET060201MFL-USF PR12251セット(10個)PR12252.382.8--
16,300
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10782616CCET060201MFR-USF PR12251セット(10個)PR12252.382.8--
16,300
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
10782625CCET09T3005MFL-USF PR12251セット(10個)PR12253.974.4--
19,800
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする