京セラ 旋削用チップ PV90 PVDサーメット

京セラ 旋削用チップ PV90 PVDサーメット - 京セラ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
材質(本体)
穴径(Φmm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10795873CCMT060202HQ PV901セット(10個)PV902.38PV902.86.35
7,200
取扱い終了
代替品有
10795907CNMG090408GP PV901セット(10個)PV904.76PV903.819.525
7,700
取扱い終了
代替品有
10795916CNMG090408GS PV901セット(10個)PV904.76PV903.819.525
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10795952CNMG120412HQ PV901セット(10個)PV904.76PV905.1612.7
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10796022CPMT090308XP PV901セット(10個)PV903.18PV904.49.525
8,300
取扱い終了
代替品有
10796038DCGT070201 PV901セット(10個)PV902.38PV902.86.35
16,500
取扱い終了
代替品有
10796065DCGT11T301 PV901セット(10個)PV903.97PV904.49.525
19,800
取扱い終了
代替品有
10796162DNMG110402HQ PV901セット(10個)PV904.76PV903.819.525
7,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10796178DNMG110404GS PV901セット(10個)PV904.76PV903.819.525
8,300
取扱い終了
代替品有
10796187DNMG150404 PV901セット(10個)PV904.76PV905.1612.7
11,000
取扱い終了
代替品有
10796232DNMG150412CQ PV901セット(10個)PV904.76PV905.1612.7
11,000
取扱い終了
代替品有
10796248DNMG150412GT PV901セット(10個)PV904.76PV905.1612.7
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10796257DNMG150412HS PV901セット(10個)PV904.76PV905.1612.7
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10796266DNMG150604GS PV901セット(10個)PV906.35PV905.1612.7
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10796284DNMG150608GS PV901セット(10個)PV906.35PV905.1612.7
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10796327SNMG120404 PV901セット(10個)PV904.76PV905.1612.7
9,900
取扱い終了
代替品有
10796354TBGT060102L PV901セット(10個)PV901.59PV902.43.97
14,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10796372TNMG110404GP PV901セット(10個)PV904.76PV902.266.35
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10796388TNMG110408GP PV901セット(10個)PV904.76PV902.266.35
5,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10796397TNMG160404 PV901セット(10個)PV904.76PV903.819.525
7,700
取扱い終了
代替品有
10796406TNMG160412GS PV901セット(10個)PV904.76PV90-9.525
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10796415TNMG160412GT PV901セット(10個)PV904.76PV903.819.525
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10796424TNMG160412HQ PV901セット(10個)PV904.76PV903.819.525
7,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10796458TPGH080202L PV901セット(10個)PV902.38PV902.34.76
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10796476TPGH110204L PV901セット(10個)PV902.38PV903.76.35
12,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10796485TPGH160304L PV901セット(10個)-3.18-4.79.525
16,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10796512TPMR110304GP PV901セット(10個)PV903.18PV90-6.35
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10796528TPMR110308G PV901セット(10個)PV903.18PV90-6.35
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10796537TPMR110308HQ PV901セット(10個)PV903.18PV90-6.35
6,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10796546TPMR160304G PV901セット(10個)PV903.18PV90-9.525
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10796564TPMR160304HQ PV901セット(10個)PV903.18PV90-9.525
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10796573TPMR160308G PV901セット(10個)PV903.18PV90-9.525
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10796607VBMT160412HQ PV901セット(10個)PV904.76PV904.49.525
14,300
取扱い終了
代替品有
10796616VNMG160412HQ PV901セット(10個)PV904.76PV903.819.525
10,500
取扱い終了
代替品有
10796625WBGT080202L-F PV901セット(10個)PV902.38PV902.34.76
15,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10796677WNMG080404GS PV901セット(10個)PV904.76PV905.1612.7
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10796704WNMG080408GP PV901セット(10個)PV904.76PV905.1612.7
9,400
取扱い終了
代替品有
10796713WNMG080408XS PV901セット(10個)PV904.76PV905.1612.7
9,400
取扱い終了
代替品有
10796765WPMT110202HQ PV901セット(10個)PV902.38PV902.86.35
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10796774WPMT110204GP PV901セット(10個)PV902.38PV902.86.35
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
10796792TPMT110304XQ PV901個(10個)PV903.18PV903.36.35
7,200
取扱い終了
代替品有
10795855CCGT060201 PV901セット(10個)PV902.38PV902.86.35
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10795864CCGT060202FL-U PV901セット(10個)PV902.38PV902.86.35
12,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10795882CCMT09T308 PV901セット(10個)PV903.97PV904.49.525
9,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10795898CNGG090402R-S PV901セット(10個)PV904.76PV903.819.525
13,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10795925CNMG120408WQ PV901セット(10個)PV904.76PV905.1612.7
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10795934CNMG120412CQ PV901セット(10個)PV904.76PV905.1612.7
9,400
取扱い終了
10795943CNMG120412GS PV901セット(10個)PV904.76PV905.1612.7
8,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10795968CPMH080204L-Y PV901セット(10個)PV902.38PV903.57.94
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10795977CPMH080204R-Y PV901セット(10個)PV902.38PV903.57.94
10,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10795873CCMT060202HQ PV9074259633CCMT060202HQ PV730画像準備中チップ サーメット 旋削用京セラ1箱(10個)
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10795907CNMG090408GP PV9074259728CNMG090408GP PV730画像準備中チップ サーメット 旋削用京セラ1箱(10個)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10795916CNMG090408GS PV9020936816CNMG090408GS PV720画像準備中チップ CNMG京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10795952CNMG120412HQ PV9044363954CNMG120412HQ PV720画像準備中鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ1箱(10個)
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10796022CPMT090308XP PV9074260333CPMT090308XP PV730画像準備中チップ サーメット 旋削用京セラ1箱(10個)
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10796038DCGT070201 PV9074260559DCGT070201 PV730画像準備中チップ サーメット 旋削用京セラ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10796065DCGT11T301 PV9074260586DCGT11T301 PV730画像準備中チップ サーメット 旋削用京セラ1箱(10個)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10796162DNMG110402HQ PV9020942696DNMG110402HQ PV720画像準備中チップ DNMG京セラ1箱(10個)
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10796178DNMG110404GS PV9074261137DNMG110404GS PV730画像準備中チップ サーメット 旋削用京セラ1箱(10個)
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10796187DNMG150404 PV9074261216DNMG150404 PV730画像準備中チップ サーメット 旋削用京セラ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10796232DNMG150412CQ PV9074261259DNMG150412CQ PV730画像準備中チップ サーメット 旋削用京セラ1箱(10個)
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10796248DNMG150412GT PV9020943396DNMG150412PG PV720画像準備中チップ DNMG京セラ1箱(10個)
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10796257DNMG150412HS PV9020943396DNMG150412PG PV720画像準備中チップ DNMG京セラ1箱(10個)
8,798
税込9,678
材質に違いがあります
10796266DNMG150604GS PV9020943475DNMG150604PG PV720画像準備中チップ DNMG京セラ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10796284DNMG150608GS PV9020943536DNMG150608PG PV720画像準備中チップ DNMG京セラ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10796327SNMG120404 PV9074261679SNMG120404 PV730画像準備中チップ サーメット 旋削用京セラ1箱(10個)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10796354TBGT060102L PV9020948612TBGT060102L PV720画像準備中チップ TBGT京セラ1箱(10個)
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10796372TNMG110404GP PV9020951778TNMG110404GP PV720画像準備中チップ TNMG京セラ1箱(10個)
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10796388TNMG110408GP PV9020951832TNMG110408GP PV720画像準備中チップ TNMG京セラ1箱(10個)
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10796397TNMG160404 PV9074262327TNMG160404 PV730画像準備中チップ サーメット 旋削用京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10796406TNMG160412GS PV9020952557TNMG160412PG PV720画像準備中チップ TNMG京セラ1箱(10個)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10796415TNMG160412GT PV9020952557TNMG160412PG PV720画像準備中チップ TNMG京セラ1箱(10個)
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10796424TNMG160412HQ PV9044364864TNMG160412HQ PV720画像準備中鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ1箱(10個)
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10796458TPGH080202L PV9020952803TPGH080202L PV720画像準備中チップ TPGH京セラ1箱(10個)
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10796476TPGH110204L PV9044364968TPGH110204L PV720画像準備中鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ1箱(10個)
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10796485TPGH160304L PV9020953144TPGH160304L PV720画像準備中チップ TPGH京セラ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10796512TPMR110304GP PV9020953363TPMR110304GP PV720画像準備中チップ TPMR京セラ1箱(10個)
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10796528TPMR110308G PV9044365169TPMR110308 PV720画像準備中鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ1箱(10個)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10796537TPMR110308HQ PV9020953406TPMR110308HQ PV720画像準備中チップ TPMR京セラ1箱(10個)
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10796546TPMR160304G PV9044365135TPMR160304G PV720画像準備中鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ1箱(10個)
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10796564TPMR160304HQ PV9020953442TPMR160304HQ PV720画像準備中チップ TPMR京セラ1箱(10個)
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10796573TPMR160308G PV9044365144TPMR160308G PV720画像準備中鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ1箱(10個)
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10796607VBMT160412HQ PV9074263858VBMT160412HQ PV730画像準備中チップ サーメット 旋削用京セラ1箱(10個)
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10796616VNMG160412HQ PV9074264226VNMG160412HQ PV730画像準備中チップ サーメット 旋削用京セラ1箱(10個)
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10796625WBGT080202L-F PV9020956678WBET080202ML-F PV720画像準備中チップ WBET京セラ1箱(10個)
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10796677WNMG080404GS PV9044365363WNMG080404GS PV720画像準備中鋼加工用ハイブリッドサーメット京セラ1箱(10個)
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10796704WNMG080408GP PV9074264567WNMG080408GP PV730画像準備中チップ サーメット 旋削用京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10796713WNMG080408XS PV9074264777WNMG080408XS PV730画像準備中チップ サーメット 旋削用京セラ1箱(10個)
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
10796765WPMT110202HQ PV9020957633WPMT110202HQ PV720画像準備中チップ WPMT京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10796774WPMT110204GP PV9020957658WPMT110204GP PV720画像準備中チップ WPMT京セラ1箱(10個)
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
10796792TPMT110304XQ PV9074263483TPMT110304XQ PV730画像準備中チップ サーメット 旋削用京セラ1箱(10個)
4,698
税込5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする