曜日別特売

旋削用チップ SW05 超硬

旋削用チップ SW05 超硬 - 京セラ旋削用チップ SW05 超硬 - 京セラ旋削用チップ SW05 超硬 - 京セラ旋削用チップ SW05 超硬 - 京セラ旋削用チップ SW05 超硬 - 京セラ旋削用チップ SW05 超硬 - 京セラ旋削用チップ SW05 超硬 - 京セラ旋削用チップ SW05 超硬 - 京セラ
材質SW05材質(本体)SW05穴の有無あり内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円直径(Φmm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10797858CCMT09T304MQ SW05544-21843.974.79.5250.4
11,100
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
10797867CCMT09T308MQ SW05544-24193.974.79.5250.8
11,100
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
10797876CNGG120404TK SW05544-58174.765.1612.70.4
16,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10797885CNGG120408TK SW05544-59814.765.1612.70.8
16,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10797894CNMG120404MQ SW05544-78524.765.1612.70.4
9,500
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
10797903CNMG120404MS SW05544-78614.765.1612.70.4
9,500
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
10797912CNMG120404MU SW05544-78794.765.1612.70.4
9,500
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
10797928CNMG120408MQ SW05544-84414.765.1612.70.8
9,500
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
10797937CNMG120408MS SW05544-84504.765.1612.70.8
9,500
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
10797946CNMG120408MU SW05544-84684.765.1612.70.8
9,500
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
10797955CNMG120412MS SW05544-93324.765.1612.71.2
9,500
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
10797964DCMT070202MQ SW05546-05572.3836.350.2
9,200
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
10797973DCMT070204MQ SW05546-07782.3836.350.4
9,200
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
10797982DCMT11T304MQ SW05546-14133.974.79.5250.4
12,300
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
10797998DCMT11T308MQ SW05546-18043.974.79.5250.8
12,300
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
10798007DNGG150404TK SW05546-44214.765.1612.70.4
19,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
10798016DNGG150408TK SW05546-46094.765.1612.70.8
19,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
10798043DNMG150404MQ SW05546-61564.765.1612.70.4
12,300
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
10798052DNMG150404MS SW05546-61994.765.1612.70.4
12,300
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
10798068DNMG150404MU SW05546-62534.765.1612.70.4
12,300
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
10798077DNMG150408MQ SW05546-69114.765.1612.70.8
12,300
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
10798086DNMG150408MS SW05546-69384.765.1612.70.8
12,300
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
10798095DNMG150408MU SW05546-69714.765.1612.70.8
12,300
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
10798104DNMG150412MS SW05546-77054.765.1612.71.2
12,300
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
10798113DNMG150604MQ SW05546-85156.355.1612.70.4
17,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
10798122DNMG150604MU SW05546-86476.355.1612.70.4
17,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
10798138DNMG150608MQ SW05546-96276.355.1612.70.8
17,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
10798147DNMG150608MU SW05546-97596.355.1612.70.8
17,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
10798156SNMG120404MQ SW05552-60944.765.1612.70.4
11,100
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
10798165SNMG120404MS SW05552-61414.765.1612.70.4
11,100
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
10798174SNMG120408MQ SW05552-65744.765.1612.70.8
11,100
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
10798183SNMG120408MS SW05552-66214.765.1612.70.8
11,100
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
10798192SNMG120412MS SW05552-74314.765.1612.71.2
11,100
7,898
8,688(税込)
8日以内出荷
10798208TNGG160404TK SW05553-97574.763.819.5250.4
15,100
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
10798217TNGG160408TK SW05554-01014.763.819.5250.8
15,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
10798226TNMG160404MS SW05554-19134.763.819.5250.4
8,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10798235TNMG160404MU SW05554-19564.763.819.5250.4
8,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10798244TNMG160408MQ SW05554-27074.763.819.5250.8
8,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10798253TNMG160408MS SW05554-27404.763.819.5250.8
8,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10798262TNMG160408MU SW05554-27914.763.819.5250.8
8,700
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
10798287VNMG160404MQ SW05555-78014.763.819.5250.4
11,700
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
10798296VNMG160404MS SW05555-78284.763.819.5250.4
11,700
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
10798305VNMG160404MU SW05555-78524.763.819.5250.4
11,700
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
10798314VNMG160408MQ SW05555-80694.763.819.5250.8
11,700
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
10798323VNMG160408MS SW05555-80854.763.819.5250.8
11,700
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
10798332VNMG160408MU SW05555-81314.763.819.5250.8
11,700
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
10798348WNGG080404TK SW05556-13964.765.1612.70.4
16,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10798357WNGG080408TK SW05556-14264.765.1612.70.8
16,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
10798366WNMG080404MQ SW05556-22954.765.1612.70.4
9,500
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
10798375WNMG080404MS SW05556-23334.765.1612.70.4
9,500
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする