曜日別特売

旋削用チップ TN6020 サーメット

旋削用チップ TN6020 サーメット - 京セラ旋削用チップ TN6020 サーメット - 京セラ旋削用チップ TN6020 サーメット - 京セラ
材質TN6020材質(本体)TN6020内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全224種類を絞り込む
厚さ(mm)
224種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10803512GEL100-005C TN60204.053.1---
25,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10803634GEL150-010B TN60203.182.7---
25,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10803652GEL150-010D TN60205.053.6---
27,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10803686GEL200-010B TN60203.182.7---
25,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10803704GEL200-010D TN60205.053.6---
27,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10803738GEL230-020E TN60205.554.6---
31,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10803747GEL250-020B TN60203.182.7---
25,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10803756GEL250-020D TN60205.053.6---
27,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10803765GEL250-020E TN60205.554.6---
31,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
10803774GEL300-020B TN60203.182.7---
25,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10803783GEL300-020C TN60204.053.1---
25,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10803792GEL300-020D TN60205.053.6---
27,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
10803808GEL300-020E TN60205.554.6---
31,300
23,980
26,378(税込)
当日出荷
10803835GEL350-020E TN60205.554.6---
31,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10803887GER100-005C TN60204.053.1---
25,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10803896GER100-005D TN60205.053.6---
27,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10803905GER100-005E TN60205.554.6---
31,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10803914GER120-005A TN60202.582.5---
25,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10803923GER120-005B TN60203.182.7---
25,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10803932GER120-005C TN60204.053.1---
25,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10803966GER125-005C TN60204.053.1---
25,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
10803975GER140-005C TN60204.053.1---
25,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10803984GER140-005D TN60205.053.6---
27,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10803993GER145-010B TN60203.182.7---
25,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10804018GER145-010D TN60205.053.6---
27,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
10804027GER150-010A TN60202.582.5---
25,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10804036GER150-010B TN60203.182.7---
25,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10804045GER150-010C TN60204.053.1---
25,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10804054GER150-010D TN60205.053.6---
27,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
10804063GER150-010E TN60205.554.6---
31,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10804088GER170-010D TN60205.053.6---
27,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10804097GER170-010E TN60205.554.6---
31,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10804124GER185-010E TN60205.554.6---
31,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10804167GER200-010C TN60204.053.1---
25,600
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
10804176GER200-010D TN60205.053.6---
27,300
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
10804185GER200-010E TN60205.554.6---
31,300
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
10804203GER225-010E TN60205.554.6---
31,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10804212GER230-020D TN60205.053.6---
27,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10804228GER230-020E TN60205.554.6---
31,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10804237GER250-020B TN60203.182.7---
25,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10804246GER250-020D TN60205.053.6---
27,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10804255GER250-020E TN60205.554.6---
31,300
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
10804298GER280-020E TN60205.554.6---
31,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10804307GER300-020C TN60204.053.1---
25,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10804316GER300-020D TN60205.053.6---
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
10804325GER300-020E TN60205.554.6---
31,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10804343GER330-020E TN60205.554.6---
31,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
10804377GER350-020E TN60205.554.6---
31,300
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
10804386GER400-020D TN60205.053.6---
27,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
10804395GER400-020E TN60205.554.6---
31,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする