曜日別特売

旋削用チップ TN90 サーメット

旋削用チップ TN90 サーメット - 京セラ
材質TN90トラスコ品番551-3839厚さ(mm)4.76材質(本体)TN90穴径(Φmm)5.5内接円直径(Φmm)16勝手-コーナー半径(mm)-穴の有無ありチップ形状円形穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面コーナー数-ブレーカ適合領域-逃げ角(°)11内容量1セット(10個)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10805095RPMT1604M0-BB TN90
14,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする