アクアシステム
アドブルー用デジタル流量計
タービンデジタル方式の電池式流量計です。
使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。
用途
アドブルー・水の計測に
材質
本体:PP、SUS パッキン:NBR
トラスコ品番
828-9643
接続口径
両端G1オス(G1ソケット1個付)
質量(kg)
0.4
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
2
使用流体
アドブルー、水
電池
単4電池×2個(標準装備)
積算機能
部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル)
流量範囲(L/min)
7~120
内容量
1個
注意
※商用には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10660563
TB-K24-AD
¥
53,600
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
簡易流量計(デジタルタービン式)TB-K25シリーズ キャリブレーション方法
参考になった