前田シェルサービス
L-100型ドライヤー
エアーフィルターで取りきれない水滴、油滴、不純物をエアー機器の直前で再除去。
小型・軽量ながら優れた効果を発揮します。
カートリッジの交換により常に安定した除去効率がアップします。
付属品
交換カートリッジ予備2個付
トラスコ品番
838-7366
長さ(mm)
120
質量(g)
65
使用圧力(MPa)
0.97
接続口径(Rc)
1/4
ドレン排出
手動
最大流量(L/min)(ANR)
300
アズワン品番
64-7674-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10662024
L-100
¥
11,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください