放熱ゲルシートラムダゲル硬度65 COH-4065LVC1.0mm

放熱ゲルシートラムダゲル硬度65 COH-4065LVC1.0mm - Taica

非常に柔らかい熱伝導ゲルです。
高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。
優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。
電気絶縁性および難燃性に優れています。
幅広い温度範囲で使用可能です。
柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。

用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱、パワートランジスタ、電源部品の放熱、電子機器など発熱する半導体素子の放熱トラスコ品番583-8401材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー質量(g)450使用温度範囲(℃)-40~150硬度65(針入度1/10mm)伸び(%)132体積抵抗率(Ωcm)4.4×1012難燃性V-0引張強度(MPa)0.1熱伝導率(W/mk)6.5(メーカー測定法)、2.1(熱線法)危険物の類別非危険物絶縁破壊強度(kV/mm)13.6内容量1個
注意
※ご使用に関しましては事前テストを行い、該当用途への適正をご確認ください。
※一般工業用途向けに開発されたものです。医療用インプラント製品には絶対に使用しないでください。
※各種データは保証値ではありません。また記載内容は性能向上、仕様変更などのため予告なく変更する場合があります。
※使用状況によりシリコーン原料に由来するオイル分がにじみ出ることがあります。
※低分子シロキサンを含有しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10663275COH-4065LVC-T1
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする