曜日別特売

プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 中荷重ステンレス製 (プレス 上向き専用)

プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 中荷重ステンレス製 (プレス 上向き専用) - エイテック(ATEC)プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 中荷重ステンレス製 (プレス 上向き専用) - エイテック(ATEC)プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 中荷重ステンレス製 (プレス 上向き専用) - エイテック(ATEC)プレインベア PV シリーズ ゴミ排出 中荷重ステンレス製 (プレス 上向き専用) - エイテック(ATEC)

業界初のオールプレス成形品の中荷重・ゴミ排出タイププレインベア。
プレス成形品で初めて特殊球面(PAT.P)を採用し、推奨使用荷重は490N(従来サイズ290N)を実現。
加えてゴミ排出穴を標準採用しています。切削加工品に比べコストも大きく抑えられると同時に、従来品より推奨使用荷重や走行能力がUPし、その上、ゴミ詰まりによる短寿命の問題も改善しました。

仕様上向き専用材質(大ボール)SUS440C、(小ボール)SUS440C、(ボール受け)SUS304、(カバー)SUS304タイプステンレス負荷容量490N(50kgf)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09733438PV50HS856-0272142
3,520
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09733447PV50UHS856-0273136
3,850
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エイテック ゴミ排出タイプ紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする