ステンレストップ醤油差し 100ml

ステンレストップ醤油差し 100ml - CAINZ(カインズ)
(1件のレビュー)

手の跡が目立たない、サテン仕上げ。

レッド容量(mL)100材質(本体)ソーダガラス寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×104材質(フタ)ステンレス、ABS樹脂材質(パッキン)シリコーン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16384262-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16384262
2016-09-30
用途: 調理

シンプルで、とても使いやすく満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする