- ステンレストップ醤油差し 100ml CAINZ(カインズ) 16384262

ステンレストップ醤油差し 100ml

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16384262 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

手の跡が目立たない、サテン仕上げ。

レッド 容量(mL)100 材質(本体)ソーダガラス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×104 材質(フタ)ステンレス、ABS樹脂 材質(パッキン)シリコーン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16384262
2016-09-30
用途:
調理

シンプルで、とても使いやすく満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする