制御盤内の20点の各種信号を20芯盤外用ケーブル1本で制御盤外へ容易に中継することが可能です。汎用の20P端子台から20Pコネクタへの変換ユニットとして使用することが可能です。AC1500V耐圧を有しており、汎用のAC/DC共用20P端子台式中継用ターミナルユニットとして使用が可能です。コネクタの着脱がワンタッチで可能で、各点5Aの電流を流すことが可能です。端子の+ネジはセルフアップネジを採用しており、丸形圧着端子の取付が容易です。DINレール、またはネジによる取付が可能です。