曜日別特売

FAグッズ ターミナルユニット 出力用

FAグッズ ターミナルユニット 出力用 - 三菱電機エンジニアリングFAグッズ ターミナルユニット 出力用 - 三菱電機エンジニアリングFAグッズ ターミナルユニット 出力用 - 三菱電機エンジニアリングFAグッズ ターミナルユニット 出力用 - 三菱電機エンジニアリングFAグッズ ターミナルユニット 出力用 - 三菱電機エンジニアリングFAグッズ ターミナルユニット 出力用 - 三菱電機エンジニアリングFAグッズ ターミナルユニット 出力用 - 三菱電機エンジニアリングFAグッズ ターミナルユニット 出力用 - 三菱電機エンジニアリング
点数16点内容量1個
全19種類を絞り込む
絶縁方式
回路方式
19種類すべて表示中
注文コード
品番
絶縁方式
回路方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09848353FA-TH16Y2TR20フォトカプラ16点独立式(2A出力)(シンク/ソース共用)
15,400
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
09848362FA-TH16YRA11リレー16点1コモン1線式
7,540
7,298
8,028(税込)
当日出荷
09848378FA-TH16YRA11Sリレー16点1コモン1線式
10,010
9,698
10,668(税込)
当日出荷
09848387FA-TH16YRA20リレー16点独立式
8,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
09848396FA-TH16YRA20Sリレー16点独立式
10,670
9,798
10,778(税込)
当日出荷
09848405FA-TH16YRA20SLリレー16点独立式
14,850
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
09848414FA-TH16YRA21リレー16点1コモン2線式
8,030
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
09848423FA-TH16YRA21Sリレー16点1コモン2線式
10,450
9,898
10,888(税込)
52日以内出荷
返品不可
09848432FA-TH16YRAB20SLリレー16点独立式
17,600
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
09848448FA-TH16YRAC20Sリレー16点独立式
15,290
14,980
16,478(税込)
当日出荷
09848457FA-TH16YSR11Sフォトカプラ16点1コモン1線式(AC100/200V共用)
16,940
16,900
18,590(税込)
7日以内出荷
返品不可
09848466FA-TH16YSR20Sフォトカプラ16点独立式(AC100/200V共用)
17,380
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
09848475FA-TH16YSR21Sフォトカプラ16点1コモン2線式(AC100/200V共用)
17,270
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
09848484FA-TH16YTH11Sフォトカプラ16点1コモン1線式(ソース出力)
19,250
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
09848493FA-TH16YTL11Sフォトカプラ16点1コモン1線式(シンク出力)
19,250
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
09848502FA-TH16YTL21Sフォトカプラ16点1コモン2線式(シンク出力)
19,800
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
09848518FA-TH16YTR20Sフォトカプラ16点独立式(シンク/ソース共用)
20,350
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
09848527FA-THE16YTH11Sフォトカプラ16点1コモン1線式(ソース出力)
24,200
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
09848536FA-THE16YTR20Sフォトカプラ16点独立式(シンク/ソース共用)
25,300
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする