FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁熱電対入力用 MELSEC-Qシリーズ

FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁熱電対入力用 MELSEC-Qシリーズ - 三菱電機エンジニアリング

変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。
制御盤内の発熱体から離して取り付けることにより熱の影響を受けずに測定可能です。

仕様冷接点補償抵抗:無(シーケンサ付属の抵抗を使用)質量(g)約240ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」絶縁抵抗(MΩ)10以上、その他:AC500V 1分間、10M以上使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下端子台端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09847635FA-LTB40TDG
5,500
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする