曜日別特売

FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁測温抵抗体入力用 MELSEC-Qシリーズ

FAグッズ コネクタ端子台変換ユニット 絶縁測温抵抗体入力用 MELSEC-Qシリーズ - 三菱電機エンジニアリング

変換ユニット接続状態でシーケンサの精度仕様を満足します。

質量(g)約240ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×8mm以上、締付けトルク範囲:78~118N・cm(8~12kgf-cm)」、DINレール「適合DINレール:TH35-7.5Fe、TH35-7.5AL(JIS C 2812に準拠)」絶縁抵抗(MΩ)10以上(CH間、その他)使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下端子台端子ネジ(M3普通ネジ7.62mmピッチ)、適合電線、締付けトルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、50~75N・cm(5.2~7.6kgf-cm)」汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)過電圧保護II以下耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)CH間:AC1000、その他:AC500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09847626FA-LTB40RD3G
5,500
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする