FAグッズ CC-Link 簡易T分岐ユニット

FAグッズ CC-Link 簡易T分岐ユニット - 三菱電機エンジニアリング
(1件のレビュー)

DC24V電源線のT分岐が可能です。
110Ω終端抵抗内蔵のため、終端抵抗として使用できます(スイッチON/OFF切替)。
端子台がユニットから取り外せるため、配線やメンテナンスが容易です。

質量(g)約140ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×15mm以上、締付トルク:78~118N・cm(8~12kgf・cm)」、DINレール「TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)」絶縁抵抗(MΩ)100以上(充電部-アース間)使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下端子台端子ネジ(M3ネジ、セルフアップ、7.62mmピッチ)、適合電線、締付トルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、58.8~88.2N・cm(6~9kgf・cm)」汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)最大使用電圧(V)DC26.4過電圧保護II以下最大使用電流(A)信号:2A、電源、接地線:8A耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09848545FA-TK72
4,620
4,498
4,948(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09848545
2021-10-02
用途: 自動機
吉村電機

通信速度に特別に速さを求めないならこれで十分と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする