栗田製作所
KURITA グリースニップル C型 丸頭
黄銅製グリースニップル。
C型90°タイプ。
用途
グリースの注油口に。
タイプ
C型(90°)
材質(本体)
黄銅製
表面処理
ニッケルメッキ
部材
鋼球・硬鋼線
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
接続口径
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10901984
GNC1M-100P
1袋(100個)
G1/8
556-9231
17
5.5
10
¥
15,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10901993
GNC1M-10P
1袋(10個)
G1/8
556-9249
17
5.5
10
¥
1,860
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10902002
GNC2M-100P
1袋(100個)
G1/4
556-9320
21.5
8
14
¥
27,700
取扱い終了
返品不可
10902018
GNC2M-10P
1袋(10個)
G1/4
556-9338
21.5
8
14
¥
3,320
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください