KURITA ステンレスグリースニップル C型 規格頭

KURITA ステンレスグリースニップル C型 規格頭 - 栗田製作所

ステンレス製グリースニップル。
C型90°タイプ。

用途グリースの注油口に。タイプC型(90°)全長(mm)19.5材質(本体)SUS303ねじ長さ(mm)6二面幅(mm)10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10902316GNC6M10K-SM6×1.0
756
699
769(税込)
当日出荷
10902325GNC6M75K-SM6×0.75
756
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする